Hellermanntyton - Collier 100x2.5 mm en ETFE Aigue-marine - T18R - 111-01467

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4944387103267

Réf. Sonepar

00816710326

Réf. Fournisseur

111-01467

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-80...170 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

JAPON

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier de serrage à crantage intérieur 100.0 mm par 2.5 mm - T18R, ETFE 150°C bleu translucide ou Aigue-marine, toron mini 1.5 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de la série T en E/TFE disposent d'une grande flexibilité, d'une excellente résistance chimique ainsi que d'une tenue remarquable à basse et à haute température (de - 80°C à + 170°C). Ces colliers sont appréciés de toutes les applications exigeantes, notamment dans les industries automobile et aéronautique.Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câblesFaciles à mettre en place manuellement ou à l'aide d'un outil de poseVisuellement détectable grâce à la couleur bleu translucide (aigue-marine)Très bonne résistance chimique ainsi qu'à basse températureTrès bonne tenue au feu (UL94V0)Convient pour des applications avec des températures allant jusqu'à +170 °CNon hygroscopique - performances mécaniques constantes et durables

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton