Hellermanntyton - Collier 1095x8.8 mm en PA66 Naturel - T150XL - 111-15519
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8.9 mm
longueur de bande - 1095 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
25 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4031026106717
Réf. Sonepar
00816610671
Réf. Fournisseur
111-15519
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
8.9 mm
longueur de bande:
1095 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
780 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
330...152 mm
Les Atouts de l'article:
Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


