Hellermanntyton - Collier 150x3.5 mm en PA66 Naturel - T30R - 111-03009

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5022660018800

Réf. Sonepar

00816001880

Réf. Fournisseur

111-03009

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

35...1.5 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 150.0 mm par 3.5 mm - T30R, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton