Hellermanntyton - Collier 150x3.5 mm en PP naturel - T30R - 111-03017

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 148 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026413686

Réf. Sonepar

00816641368

Réf. Fournisseur

111-03017

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

148 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

89 N

température de fonctionnement:

-40...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

32...8 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 150.0 mm par 3.5 mm - T30R, Polypropylène 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de câble de la série T en polypropylène (PP) sont moins hydroscopiques. Ils offrent une résistance chimique et une plage de températures plus élevées par rapport au polyamide 6.6 (PA66). Les colliers de câble en polypropylène peuvent résister à des températures de fonctionnement continu allant jusqu'à +115 ° C. Ces attaches de câbles sont utilisées pour maintenir et attacher des câbles, des tuyaux souples et des conduits.Colliers de serrage en polypropylène pour une plus grande résistance chimiqueColliers pouvant supporter des températures de fonctionnement continu jusqu'à 115 ° CColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton