Hellermanntyton - Collier 2.6x105 mm en PA66 naturel - Q18R - 109-00001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.6 mm
longueur de bande - 105 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026411682
Réf. Sonepar
00816641168
Réf. Fournisseur
109-00001
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.6 mm
longueur de bande:
105 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
AFRIQUE DU SUD
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
24...2 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de la série Q avec une tête ouverte sont des produits uniques et innovants pour le maintien de câbles, qui peuvent être utilisés pour de nombreuses applications.Produit innovant pour la fixation de câblesDesign unique avec tête ouverteInsertion excessivement simple, même dans des conditions difficilesLarge gamme de couleurs, taille et matériaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


