Hellermanntyton - Collier 200.0 mm x 4.6 mm en PA66HS rouge - T50R - 111-01253
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
modèle - crantage intérieur
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660339141
Réf. Sonepar
00816033914
Réf. Fournisseur
111-01253
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Ces colliers de serrage dentelés à l'intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66HS) stabilisé à la chaleur. Ils peuvent être appliqués dans des environnements avec des températures continues allant jusqu'à +105 ° C. Les colliers de serrage de la série T peuvent être facilement installées à la main ou à l'aide d'un outil d'application. Ils sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers de serrage stabilisés à la chaleur (PA66HS) pour des températures allant jusqu'à +105 ° CColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


