Non retournable

Hellermanntyton - Collier 200x4.6 mm en PA66 Résistant aux UV Noir - T50R - 111-04889

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660023613

Réf. Sonepar

00816002361

Réf. Fournisseur

111-04889

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...1.5 mm

détectable:

Non

Collier de serrage à crantage intérieur 200.0 mm par 4.6 mm - T50R, Polyamide 6.6 85°C Résistant aux UV Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces colliers de serrage dentelés à l’intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66W). Ils résistent aux UV et conviennent donc parfaitement aux applications en extérieur. Ils peuvent facilement être utilisés pour grouper et fixer des câbles, des tuyaux et des conduits.Colliers de serrage résistant aux UVColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton