Hellermanntyton - Collier 200X4.6 mm en polyamide 4.6 gris - T50R - 111-00387

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 203.2 mm

  • couleur - gris

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660324161

Réf. Sonepar

00816032416

Réf. Fournisseur

111-00387

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

203.2 mm

couleur:

gris

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...130 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Collier de serrage à crantage intérieur 200.0 mm x 4.6 mm - T50R, Polyamide 4.6 145°C Gris, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces colliers de serrage dentelés à l’intérieur sont en polyamide 4.6 (PA46). Ils peuvent être appliqués dans des environnements avec des températures continues allant jusqu'à +195 ° C (pendant 500 heures), ce qui les rend parfaitement adaptés aux applications nécessitant une plage de températures plus étendue. Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications. Le polyamide 4.6 est un matériau très utilisé dans les domaines automobile, ferroviaire ou électroménager. Il est recommandé l'utilisation d'un outil lors de l’installation des colliers de serrage.Colliers de serrage pour applications à haute température jusqu'à +150 ° C (5000 h) et +195 ° C (500 h)Température de fonctionnement (longue durée) jusqu'à +130 ° CColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesFaible dégagement de fumée en cas d'incendieBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesApplication facile, manuellement ou avec un outil d'applicationSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton