Hellermanntyton - Collier 200x4.6mm en PA66V0 blanc - T50R - 111-95019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660019456

Réf. Sonepar

00816001945

Réf. Fournisseur

111-95019

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

50...3 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 200.0 mm par 4.6 mm - T50R, Polyamide 6.6 85°C V0 Blanc, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage de la série T sont utilisés pour regrouper et fixer les câbles, les tuyaux et les flexibles. Ils peuvent être utilisés pour presque tous les types d'applications, en particulier lorsque les règles de sécurité sont élevées et qu'il est nécessaire de réduire les fumées et les gaz dangereux. Les produits PA66V0 sont principalement utilisés dans les secteurs du secteur public - en particulier dans les secteurs du rail, de la construction et de la défense.Colliers de serrage offrant une meilleure protection contre le feuConforme aux exigences de faible dégagement de fumée (UL94 V0)Faible dégagement de gaz toxiques et d'acides corrosifs en cas d'incendieLes colliers de câble PA66V0 sont disponibles en différentes taillesIndice de sécurité élevé en raison du faible risque d'incendieCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de pose

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton