Hellermanntyton - Collier 205x2.5mm en PA66 Résistant aux UV noir - T18L - 111-02012

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 203.2 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5022660182747

Réf. Sonepar

00816018274

Réf. Fournisseur

111-02012

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

203.2 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier de serrage à crantage intérieur 205.0 mm par 2.5 mm - T18L, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 55.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces colliers de serrage dentelés à l’intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66W). Ils résistent aux UV et conviennent donc parfaitement aux applications en extérieur.Ils peuvent facilement être utilisés pour grouper et fixer des câbles, des tuyaux et des tuyaux.Colliers de serrage noirs résistant aux UV disponibles dans une large gamme de taillesColliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton