Hellermanntyton - Collier 205x2.5mm en PA66V0 blanc - T18L - 111-01557

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 205 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660342837

Réf. Sonepar

00816034283

Réf. Fournisseur

111-01557

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

205 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier de serrage à crantage intérieur 205.0 mm par 2.5 mm - T18L, Polyamide 6,6 85°C V0 blanc, toron mini 1.5 mm, toron maxi 55.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage de la série T sont utilisés pour regrouper et fixer les câbles, les tuyaux et les flexibles. Ils peuvent être utilisés pour presque tous les types d'applications, en particulier lorsque les règles de sécurité sont élevées et qu'il est nécessaire de réduire les fumées et les gaz dangereux. Les produits en PA66V0 sont principalement utilisés dans les secteurs du secteur public - en particulier dans les secteurs du rail, de la construction et de la défense.Colliers de serrage offrant une meilleure protection contre le feuConformes aux exigences de faible dégagement de fumée (UL94 V0)Faible dégagement de gaz toxiques et d'acides corrosifs en cas d'incendieLes colliers de câble PA66V0 sont disponibles en différentes taillesIndice de sécurité élevé en raison du faible risque d'incendie.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton