Non retournable

Hellermanntyton - Collier 220.0 mm x 4.7 mm en PEEK beige - PT220 - 111-01235

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 220 mm

  • couleur - beige

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4944387960549

Réf. Sonepar

00816796054

Réf. Fournisseur

111-01235

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

220 mm

couleur:

beige

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

380 N

température de fonctionnement:

-55...240 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

JAPON

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

56...8 mm

Collier de serrage à crantage intérieur pour applications à très Haute température - PT220, 220.0 mm x 4.7 mm, PEEK 240°C Beige, toron mini 8.0 mm, toron maxi 56.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers en PEEK ont été spécialement conçus pour les environnements contraignants et exigeants. Leur excellente performance à hautes températures les rend particulièrement adaptés aux industries ferroviaire et automobile, ainsi que pour les plateformes pétrolières. Leur grande résistance aux produits chimiques permet leur utilisation dans les industries chimique, nucléaire et médicale. Ces colliers sont également appréciés dans le secteur de l'aéronautique grâce à leur très bon rapport poids / résistance mécanique. Les nombreux avantages et les excellentes performances des colliers en PEEK permettent leur utilisation en lieu et place de solutions métalliques. Excellente tenue en températures (de -55 °C à +240 °C)Design arrondi de la tête maintenant au plus près l'enveloppe extérieure des câblesInsertion facile combinée à une excellente résistance à la tractionEncombrement réduit grâce à une tête peu volumineusePerformances équivalentes à celles d'un collier métalliqueApplication manuelle ou à l'aide d'un outil de pose

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton