Hellermanntyton - Collier 225x7.6mm en PA66 Haute température noir - T120S - 111-12850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 225 mm
couleur - noir
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660319044
Réf. Sonepar
00816031904
Réf. Fournisseur
111-12850
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
225 mm
couleur:
noir
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


