Hellermanntyton - Collier 300x4.7 mm en PA66 Haute température Noir - T80I - 111-01485
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 305 mm
couleur - noir
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026448312
Réf. Sonepar
00816644831
Réf. Fournisseur
111-01485
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
305 mm
couleur:
noir
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
355 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


