Hellermanntyton - Collier 370 x 7.7 mm en PA66 noir modifié aux chocs - X120R - 108-00041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.7 mm
longueur de bande - 369 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660342479
Réf. Sonepar
00816034247
Réf. Fournisseur
108-00041
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.7 mm
longueur de bande:
369 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
100...5 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de la série X présentent un design innovant et revisité par rapport aux colliers à tête carrée traditionnels. La conception ergonomique et la tête arrondie font de ces colliers une solution de fixation adaptée aux applications en espace restreint. Cette gamme de colliers optimisée se décline dans des matériaux différents : résistance aux intempéries ou résistance aux chocs et à la chaleur.Crantage intérieurEncombrement réduitConception ergonomique - tête lisse et arrondieFixation fiable et durable
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


