Hellermanntyton - Collier 820x8.8 mm en PA66 Résistant aux UV Noir - T150L - 111-15460
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8.9 mm
longueur de bande - 820 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026106694
Réf. Sonepar
00816610669
Réf. Fournisseur
111-15460
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
8.9 mm
longueur de bande:
820 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
780 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
245...8 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces colliers de serrage dentelés à l’intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66W). Ils résistent aux UV et conviennent donc parfaitement aux applications en extérieur. Ils peuvent facilement être utilisés pour grouper et fixer des câbles, des tuyaux et des tuyaux.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursColliers de serrage noirs résistant aux UV disponibles dans une large gamme de taillesFabriqués à partir de polyamides de haute qualité, recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


