Hellermanntyton - Collier 880x12.5mm en PA66 Naturel - T250L - 111-00436
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.4 mm
longueur de bande - 880 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
modèle - crantage intérieur
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026416502
Réf. Sonepar
00816641650
Réf. Fournisseur
111-00436
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.4 mm
longueur de bande:
880 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1115 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
MEXIQUE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


