Hellermanntyton - Collier à bande lisse et sans crantage 210 x 8 mm en PA66 naturel - KR8/21 - 121-82119
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8 mm
longueur de bande - 210 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026114149
Réf. Sonepar
00816611414
Réf. Fournisseur
121-82119
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
8 mm
longueur de bande:
210 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
broche en fibre de verre
épaisseur de bande:
2.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
785 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
47...8 mm
Les Atouts de l'article:
La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…Système de verrouillage brevetéBande sans crantage avec un verrouillage du collier à l'aide d'un pion renforcé en fibres de verreOutil de pose spécifique nécessaire : KR6/8 - 121-00680Maintien sûr, même dans un environnement sujet aux vibrations, du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bandeConformité à la norme NFF 16101 et à l'EN 45545-2


