Hellermanntyton - Collier de serrage 100x2.5 mm en PA66 antibactérien aigue-marine - MGT100 - 111-01731

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - bleu

  • modèle - crantage intérieur

  • épaisseur de bande - 1.1 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4944387112023

Réf. Sonepar

00816711202

Réf. Fournisseur

111-01731

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

bleu

modèle:

crantage intérieur

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Collier de serrage à crantage intérieur 100.0 mm par 2.5 mm - MGT100, Polyamide 66 antifongique et antibactérien 85°C aigue-marine, toron mini 1.5 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage de la série MGT ont d'excellentes propriétés anti-bactériennes, anti-fongiques et anti-virales. Ces colliers de serrage sont utilisés pour regrouper et maintenir des câbles ou des tubes pour toutes les applications dans lesquelles le développement microbien est inacceptable.Cette solution de fixation est idéale pour les hôpitaux, les fabricants de dispositifs médicaux, les entreprises pharmaceutiques, etc.- Toutes les applications pour lesquelles la prévention du développement microbien est essentielle- Liaison ou fixation de câbles ou de tubes pour divers équipements dans les hôpitaux ou les laboratoires.- Convient pour une utilisation en milieu aseptiqueEffet antimicrobien contre la majorité des virus, bactéries, moisissures et algues présents dans notre environnement immédiat. Nos colliers de serrage MGT ont passé avec succès les tests antimicrobiens et l'agent utilisé dans nos produits, le Diiodométhyl-P-tolyl sulfone, est efficace contre le Staphylococcus aureus et Escherichia coli.Sûr pour le corps humain, comme le démontrent divers tests de toxicité, grâce au matériau utilisé dans le PA66 avec un agent anti-bactérien / antifongiqueBonne performance mécanique en contrepartie d'un faible effort d'insertionSerrage sûr et robuste des câbles, grâce à la dentelure interne.Rapide et facile à positionner à la main, ou à l'aide de notre outil de tension manuelle EV07

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton