Hellermanntyton - Collier de serrage 300x4.6 mm en PA11 Noir, résistant aux UV - T50I - 111-02217

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier de serrage 300x4.6 mm en PA11 Noir, résistant aux UV - T50I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026582801

Réf. Sonepar

00816658280

Réf. Fournisseur

111-02217

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

300 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

1.5...85 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 300.0 mm par 4.6 mm - T50I, Polyamide 11 85°C Noir résistant aux UV, toron mini 1.5 mm, toron maxi 85.0 mm, conditionnement par 100

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton