Hellermanntyton - Collier de serrage 300x4.6mm naturel TYITS - UB300C - 138-00133

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier de serrage 300x4.6mm naturel TYITS - UB300C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026624235

Réf. Sonepar

00816662423

Réf. Fournisseur

138-00133

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

300 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

0...0 mm

Collier de serrage TYITS à tête carrée à crantage intérieur 300.0 mm par 4.6 mm - UB300C, Polyamide 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 85.0 mm, conditionnement par 100

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton