Hellermanntyton - Collier de serrage 390x4.6mm naturel TYITS - UB385C - 138-00051
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 390 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5022660329210
Réf. Sonepar
00816032921
Réf. Fournisseur
138-00051
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
390 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
0...0 mm
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


