Non retournable

Hellermanntyton - Collier de serrage 760x7.6 mm en PA11 Noir, résistant aux UV - T120L - 111-12470

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier de serrage 760x7.6 mm en PA11 Noir, résistant aux UV - T120L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 760 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026660653

Réf. Sonepar

00816666065

Réf. Fournisseur

111-12470

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

760 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

diamètre du faisceau:

1.9...225 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 760.0 mm par 7.6 mm - T120L, Polyamide 11 85°C Noir résistant aux UV, toron mini 5 mm, toron maxi 225.0 mm, conditionnement par 50

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton