Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification 20,5x9, naturel, longueur 110 mm - 111-81900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 20.5 mm
longueur de bande - 110 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
10000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660020506
Réf. Sonepar
00816002050
Réf. Fournisseur
111-81900
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
20.5 mm
longueur de bande:
110 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
à distance du faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
diamètre du faisceau:
19...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
L'un des principaux avantages de ces colliers IT est de pouvoir en même temps fixer et indentifier les faisceaux de câbles.Colliers d'identification en PA6.6Pour une identification et une sécurisation facilité des torons en une étapeImpression d'étiquettes disponible pour un rendu de qualité professionnelleMarquage manuel possible avec le marqueur indélébile T82 (en noir et en rouge)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


