Non retournable

Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification 25x8, noir, longueur 100 mm - 111-81860

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026255453

Réf. Sonepar

00816625546

Réf. Fournisseur

111-81860

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation UL:

Oui

Collier d'identification avec plaquette, Polyamide 6,6, Noir, longeur 100 mm, largeur 25.0 mm, toron mini 6. mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

L'un des principaux avantages de ces colliers IT est de pouvoir en même temps fixer et indentifier les faisceaux de câbles.Colliers d'identification en PA6.6Pour une identification et une sécurisation facilité des torons en une étapeImpression d'étiquettes disponible pour un rendu de qualité professionnelleMarquage manuel possible avec le marqueur indélébile T82 (en noir et en rouge)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton