Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification 28x12,9, naturel, longueur 203mm - 111-85000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 28 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5022660308529
Réf. Sonepar
00816701897
Réf. Fournisseur
111-85000
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
28 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
L'un des principaux avantages de ces colliers IT est de pouvoir en même temps fixer et indentifier les faisceaux de câbles.Colliers d'identification en PA6.6Pour une identification et une sécurisation facilité des torons en une étapeImpression d'étiquettes disponible pour un rendu de qualité professionnelleMarquage manuel possible avec le marqueur indélébile T82 (en noir et en rouge)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


