Non retournable

Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification 56x12,8, naturel, longueur 390mm - 111-85319

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 56 mm

  • longueur de bande - 390 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026107226

Réf. Sonepar

00816610722

Réf. Fournisseur

111-85319

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

56 mm

longueur de bande:

390 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Oui

diamètre du faisceau:

100...19 mm

Collier d'identification avec plaquette, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 390 mm, largeur 56.0 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 1.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

L'un des principaux avantages de ces colliers IT est de pouvoir en même temps fixer et indentifier les faisceaux de câbles.Colliers d'identification en PA6.6Pour une identification et une sécurisation facilité des torons en une étapeImpression d'étiquettes disponible pour un rendu de qualité professionnelleMarquage manuel possible avec le marqueur indélébile T82 (en noir et en rouge)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton