Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification, blanc, longueur 180 mm - 111-81809
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
longueur - 180 mm
transparent - Non
fluorescent - Non
largeur - 2.2 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026190556
Réf. Sonepar
00816619055
Réf. Fournisseur
111-81809
Marque
Hellermanntyton
couleur:
blanc
longueur:
180 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
largeur:
2.2 mm
pays de fabrication:
JAPON
Collier d'identification avec plaquette, Polyamide 6,6, Blanc, toron mini 5.0 mm, toron maxi 45 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
HellermannTyton propose une solution simple et rentable pour identifier les tuyaux et conduites par exemple pour le Gaz et l'eau ou les câbles avec ou sans marquage. Les colliers marqués les plus populaires sont des séquences de nombre et utilisés pour la traçabilité et les audit de vérification pour les saces de transports pouvant contenir des déchets de papier avant destruction, des déchets medicaux provenant des hopitaux. Ces lliens peuvent également être imprimés à façon aves un nom de société, un emplacement, une zone ou un service spécifique. Les produitssont fournis aux clients le plus osuvent dansles domaines suivants: service publique, agroalilmentaire, agriculture, pharmacie, hopitaux, magasins de location, société de transport, entretien et étalonnage.
Les Atouts de l'article:
HellermannTyton propose une solution simple et rentable pour identifier les tuyaux et conduites par exemple pour le Gaz et l'eau ou les câbles avec ou sans marquage. Les colliers marqués les plus populaires sont des séquences de nombre et utilisés pour la traçabilité et les audit de vérification pour les saces de transports pouvant contenir des déchets de papier avant destruction, des déchets medicaux provenant des hopitaux. Ces lliens peuvent également être imprimés à façon aves un nom de société, un emplacement, une zone ou un service spécifique. Les produitssont fournis aux clients le plus osuvent dansles domaines suivants: service publique, agroalilmentaire, agriculture, pharmacie, hopitaux, magasins de location, société de transport, entretien et étalonnage.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


