Hellermanntyton - Collier de serrage marqué à façon, T50R 50X1,5mm, Orange, longueur 200mm - 137-00148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - orange
longueur - 200 mm
transparent - Non
fluorescent - Non
largeur - 4.6 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660685187
Réf. Sonepar
00816068518
Réf. Fournisseur
137-00148
Marque
Hellermanntyton
couleur:
orange
longueur:
200 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
largeur:
4.6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Collier d'identification imprimé par marquage laser à façon, Polyamide 6,6, Orange, longeur 200 mm, largeur 50.0 mm, conditionnement par sachet de 100pièces
Les Atouts de l'article:
HellermannTyton offre une solution simple et économique d'identification de tubes ou de câbles. Les colliers les plus courants sont numérotés en séquence et offrent une traçabilité ainsi qu’une piste d’audit. L’impression peut également être personnalisée avec le nom de votre entreprise, d’un site ou d’un département spécifique. Ces produits conviennent aux secteurs suivants : fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, traitement d’aliments destinés au milieu hospitalier, agriculture, location de matériel, services d’entretien et d’étalonnage.Idéal pour identifier une piste d’audit, des dates d’étalonnage ou un indicateur de rejetFacile à appliquer, simple à insérer et à serrerImpression par faisceau laser, idéale pour garantir la durabilitéImpression offset par transfert thermique idéale pour des graphismes haute définitionTrès bonne lisibilité des caractèresPossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images
Les Atouts de l'article:
HellermannTyton offre une solution simple et économique d'identification de tubes ou de câbles. Les colliers les plus courants sont numérotés en séquence et offrent une traçabilité ainsi qu’une piste d’audit. L’impression peut également être personnalisée avec le nom de votre entreprise, d’un site ou d’un département spécifique. Ces produits conviennent aux secteurs suivants : fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, traitement d’aliments destinés au milieu hospitalier, agriculture, location de matériel, services d’entretien et d’étalonnage.Idéal pour identifier une piste d’audit, des dates d’étalonnage ou un indicateur de rejetFacile à appliquer, simple à insérer et à serrerImpression par faisceau laser, idéale pour garantir la durabilitéImpression offset par transfert thermique idéale pour des graphismes haute définitionTrès bonne lisibilité des caractèresPossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


