Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 195x4.7 mm en PA66 naturel - LR55R - 115-00008

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 196 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026251707

Réf. Sonepar

00816625170

Réf. Fournisseur

115-00008

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

196 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

245 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...2 mm

Collier de serrage réouvrable à crantage extérieur 195.0 mm par 4.7 mm - LR55R, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 2.0 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 25

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage réutilisables LR55R apprèciés des installations temporaires sont dotés d'un crantage extérieur pour minimiser les risques d'endommagement des câbles et autres éléments à maintenir. Disponibles en différentes couleurs, les colliers LR55R conviennent parfaitement pour du repérage et de l'identification de câbles.Cette gamme de colliers est disponible pour le grand public en grandes surfaces de bricolage.Colliers ré-ouvrables et ré-utilisables de couleursLanguette dépassante pour une réouverture facileLarge choix de couleurs pour des installations nécessitant du repérage et/ou un code couleurColliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câbles pour éviter les risques d'endommagement

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton