Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 300x4.6 mm en PA66 noir - RELK2I - 115-06760
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 300 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660151620
Réf. Sonepar
00816015162
Réf. Fournisseur
115-06760
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
300 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
200 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
81...5 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisés dans de nombreuses industries, ces colliers démontables et réutilisables conviennent parfaitement pour des installations temporaires. Facilement ré-ouvrables grâce à leur languette dépassante, ils sont appréciés des installations nécessitant l'ajout ou la suppression de câbles tels que dans des théâtres, pour des manifestations en extérieur ou pour du prototypage.Colliers réouvrables et réutilisablesLanguette dépassante pour une réouverture facileCrantage intérieur pour un maintien robuste des câblesLarge gamme disposant de différentes tailles de colliers
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


