Hellermanntyton - Collier de serrage réouvrable 303x7.4 mm en PA66MP+ bleu - ORF300 - 115-00126
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.4 mm
longueur de bande - 303 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4944387108590
Réf. Sonepar
00816710859
Réf. Fournisseur
115-00126
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.4 mm
longueur de bande:
303 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
150 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


