Hellermanntyton - Collier détectable 100x2.5 mm en PPMP Bleu - MCTPP18R - 111-01664
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660344701
Réf. Sonepar
00816034470
Réf. Fournisseur
111-01664
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
85 N
température de fonctionnement:
-40...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
22...1.5 mm
détectable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage détectables de la série MCT sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Ces colliers sont détectables à l'aide de n'importe quel système de détection de métaux standard. Ils sont la garantie d'une solution fiable lorsqu'il n'est pas permis de retrouver des résidus dans un produit fini.Colliers détectables magnétiquement grâce à une répartition homogène de la poussière de métal sur toute la longueur du collierCouleur standard bleue pour une identification visuelle facile et rapideDétectabilité métallique et aux rayons XAide à satisfaire aux exigences de la directive Européenne HACCP*Bonne résistance aux agents de nettoyage
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


