Hellermanntyton - Collier d'installation 185x9 mm en PA66W Résistant aux UV noir - SPH175 - 111-07110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 190 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - prise à boulon de soudage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
EAN
5022660325892
Réf. Sonepar
00816032589
Réf. Fournisseur
111-07110
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
190 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
40...9 mm
Les Atouts de l'article:
Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujon (Softpush)Lanières adaptées à des goujons de diamètre 5 mmAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile


