Non retournable

Hellermanntyton - Collier en PA66 détectable, bleu, de longueur 200 mm, équipé d'une puce RFID HF - 111-01676

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier en PA66 détectable, bleu, de longueur 200 mm, équipé d'une puce RFID HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660344794

Réf. Sonepar

00816034479

Réf. Fournisseur

111-01676

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-25...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

diamètre du faisceau:

50...1.5 mm

Collier en PA66MP RFID avec puce HF, couleur Bleu, 200,0 mm par 4,6 mm, toron min.1,5 mm, toron max. 50,0, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers RFID avec des particules métalliques offrent une solution innovante pour une identification unique et rapide des produits grâce à la puce fixé directement sur le collier. Les colliers détectables RFID sont fabriqués avec des particules métalliques (aimant / rayons X) et ont été spécialement développés pour les industries où de potentielles contaminations par des corps étrangers est un problème. Ces colliers peuvent être utilisés pour la sécurisation, la traçabilité, le suivi et l'identification de produits, par ex. dans l'industrie agro-alimentaire ou pharmaceutique pour soutenir l'effort de contrôle de la qualité.Détection magnétique ou par rayons X (le niveau de détection dépend de l'application)Répartition homogène de la poussière de métal sur tout le collierAide à la gestion sécurisée des processus de productionColliers détectables visuellement grâce à leur couleur bleueCommunication de données flexible et sans contactIdentification claire des objets grâce à un numérotage uniqueGestion des données plus rapide que la gestion papierProcessus de documentation plus précis pour prévenir les erreurs humainesRobustesse et résistance dans des environnements difficiles et processus de nettoyageBasse fréquence (LF – 125 kHz) / Lecture seuleHaute fréquence (HF – 13,56 kHz) / Réécriture possible

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton