Hellermanntyton - Collier en PA66 détectable, bleu, de longueur 200 mm, équipé d'une puce RFID LF - 111-01976
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026556253
Réf. Sonepar
00816655625
Réf. Fournisseur
111-01976
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
diamètre du faisceau:
50...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers RFID avec des particules métalliques offrent une solution innovante pour une identification unique et rapide des produits grâce à la puce fixé directement sur le collier. Les colliers détectables RFID sont fabriqués avec des particules métalliques (aimant / rayons X) et ont été spécialement développés pour les industries où de potentielles contaminations par des corps étrangers est un problème. Ces colliers peuvent être utilisés pour la sécurisation, la traçabilité, le suivi et l'identification de produits, par ex. dans l'industrie agro-alimentaire ou pharmaceutique pour soutenir l'effort de contrôle de la qualité.Détection magnétique ou par rayons X (le niveau de détection dépend de l'application)Répartition homogène de la poussière de métal sur tout le collierAide à la gestion sécurisée des processus de productionColliers détectables visuellement grâce à leur couleur bleueCommunication de données flexible et sans contactIdentification claire des objets grâce à un numérotage uniqueGestion des données plus rapide que la gestion papierProcessus de documentation plus précis pour prévenir les erreurs humainesRobustesse et résistance dans des environnements difficiles et processus de nettoyageBasse fréquence (LF – 125 kHz) / Lecture seuleHaute fréquence (HF – 13,56 kHz) / Réécriture possible
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


