Non retournable

Hellermanntyton - Collier en PA66, jaune, de longueur 200 mm, avec une puce RFID LF intégrée - 111-01638

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660344473

Réf. Sonepar

00816034447

Réf. Fournisseur

111-01638

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

diamètre du faisceau:

50...1.5 mm

Collier en PA66 RFID avec puce LF, couleur Jaune, 200,0 mm par 4,6 mm, toron min.1,5 mm, toron max. 50,0, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers avec puce RFID intégrée offrent une solution innovante pour une identification claire et rapide d’un produit. Ces colliers conviennent particulièrement pour des opérations de sécurisation, de sérialisation, de suivi et d’identification de produits pour la gestion des ressources, d’inspection électrique, d’inventaire, de distribution et les services de location, ainsi que pour la gestion facile de maintenance et des routines de réparation.Communication de données flexible et sans contactIdentification claire des objets grâce à un numérotage uniqueGestion des données plus rapide que la gestion papierProcessus de documentation plus précis pour prévenir les erreurs humainesRobustesse et résistance dans des environnements difficiles et processus de nettoyageBasse fréquence (LF – 125 kHz) / Lecture seuleHaute fréquence (HF – 13,56 kHz) / Réécriture possible

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton