Hellermanntyton - Collier Fast'N'Tube gris adapté pour le maintien de tube IRL 16-35mm - 111-07000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 175.5 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4031026745060
Réf. Sonepar
00816674506
Réf. Fournisseur
111-07000
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.5 mm
longueur de bande:
175.5 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
320 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


