Hellermanntyton - Collier Fast'N'Tube noir adapté pour le maintien de tube IRL 16-35mm - 111-07001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.5 mm

  • longueur de bande - 175.5 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026774077

Réf. Sonepar

00816677407

Réf. Fournisseur

111-07001

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.5 mm

longueur de bande:

175.5 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

320 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier Fast'N'Tube noir permet le maintien de tube IRL de diamètre 16 à 35 mm. Les colliers sont fabriqués en PA66 100% recyclé, conditionnement par boite de 100

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton