Non retournable

Hellermanntyton - Collier réouvrable 100x6.7mm en PA66 noir - REL100 - 131-21010

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 6.7 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660098697

Réf. Sonepar

00816009869

Réf. Fournisseur

131-21010

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

6.7 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

0...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

21...6 mm

détectable:

Non

Collier de serrage réouvrable à crantage intérieur 100.0 mm par 6.7 mm - REL100, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 6.0 mm, toron maxi 21.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage réutilisables de la série REL sont appréciés des applications nécessitant l'ouverture et la fermeture d'un collier de manière simple, rapide et fréquente.Colliers ré-ouvrables et ré-utilisables à crantage intérieurSystème de réouverture par simple pression sur le levier, prévu à cet effetRéouverture possible du collier d'une seule main

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton