Hellermanntyton - Collier réouvrable 200x4.7mm en PA66 orange - REZ200 - 115-00132
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - orange
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660344602
Réf. Sonepar
00816034460
Réf. Fournisseur
115-00132
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...16 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage de la série REZ offrent une solution de fixation idéale pour des applications de conditionnement, par exemple en fermeture de sacs devant être fréquemment et facilement ouverts et fermés.Colliers ré-ouvrables et ré-utilisablesSystème de réouverture breveté simple et rapide par pincementRéouverture facile du collier d'une seule main, même gantée
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


