Hellermanntyton - Collier réouvrable aimantée 330x15 mm en TPE Jaune - CKL330 - 115-00140

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 15 mm

  • longueur de bande - 330 mm

  • couleur - jaune

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026548326

Réf. Sonepar

00816654832

Réf. Fournisseur

115-00140

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

15 mm

longueur de bande:

330 mm

couleur:

jaune

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Collier réouvrable aimantée avec surface lisse 330x15 mm en TPE Jaune - CKL330

Les Atouts de l'article:

Le collier Koala a été conçu pour être utilisé dans un environnement médical. La fixation magnétique et le matériau souple et flexible font du collier Koala la solution idéale pour gérer les câbles et les tubes autour des lits d'hôpitaux et des cadres métalliques. Avec une surface lisse, il n'y a pas de cavités où les bactéries peuvent s'accumuler comme avec les crantages des colliers standards, ce qui contribue à la prévention des infections dans un environnement médical. Souple, flexible et élastiqueAimants intégrés à chaque extrémité du collierApplication polyvalente - collier qui peut être utilisée sur des surfaces métalliques, enroulé autour de cadres ou fixée sur lui mêmeRéutilisable - collier facile à fixer et à détacherLes surfaces lisses du collier Koala ne comportent pas de cavités où les bactéries peuvent être piégées, ce qui facilite la prévention des infections.Personnalisable - le collier de serrage magnétique peut être imprimé à des fins d'identification, comme par exemple le nom de l'hôpitalFacilement identifiable grâce à sa couleur viveRésistance aux produits chimiques et aux intempéries

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton