Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 138 x 8 mm, jaune, non marqué - 142-10344
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8 mm
longueur de bande - 233 mm
couleur - jaune
sans halogène - Non
résistance min. à la traction - 135 N
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660317026
Réf. Sonepar
00816031702
Réf. Fournisseur
142-10344
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
8 mm
longueur de bande:
233 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Non
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
HellermannTyton offre une gamme de scellés qui vous permettent de créer une piste d'audit et de détecter simplement et rapidement qu'un emballage ou un paquet ait été altéré ou trafiqué.La série SE est idéale pour une utilisation sur des conteneurs roulant, des trolleys duty free ou tout autre équipement ayant besoin d'une sécurité ou d'une traçabilité pour un audit.Une boucle secondaire peut-être réalisé pour éviter de se blesser avec l'excès de bande.SD30 offrent des crampons de serrage pour empêcher tout glissement sur du tissu ou des sacs textiles SE30 sont généralement utilisés pour sceller les portes et les clôturesImpression par transfert thermique pour la plus haute définition d’impressionImpression de textes sous forme de caractères alphanumériques séquentiels - images et code-barres disponibles sur demandePossibilité d’insérer le bout du collier dans la têtePossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


