Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 210 x 3,8 mm, bleu, non marqué - 142-10316

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - bleu

  • longueur - 210 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

  • largeur - 3.8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026116990

Réf. Sonepar

00816611699

Réf. Fournisseur

142-10316

Marque

Hellermanntyton

couleur:

bleu

longueur:

210 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

3.8 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Bleu, longeur 210 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 2.0 mm, conditionnement par 100

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton