Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 235 x 3,8 mm, bleu, non marqué - 142-10308
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - bleu
longueur - 235 mm
transparent - Non
sans halogène - Oui
largeur - 3.8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660316692
Réf. Sonepar
00816031669
Réf. Fournisseur
142-10308
Marque
Hellermanntyton
couleur:
bleu
longueur:
235 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
3.8 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Bleu, longeur 235 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 38.0 mm, conditionnement par 100
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


