Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 285 x 3,8 mm, vert, non marqué - 142-00058
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - vert
longueur - 285 mm
transparent - Non
sans halogène - Oui
largeur - 3.8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660317446
Réf. Sonepar
00816031744
Réf. Fournisseur
142-00058
Marque
Hellermanntyton
couleur:
vert
longueur:
285 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
3.8 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Vert, longeur 285 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 5.0 mm, conditionnement par 100
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


