Hellermanntyton - Collier souple réouvrable 260 x 11 mm en Polyuréthane Noir - SOFTFIX M - 115-11270
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 11 mm
longueur de bande - 260 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026231495
Réf. Sonepar
00816623149
Réf. Fournisseur
115-11270
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
11 mm
longueur de bande:
260 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
2.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
123 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
0...65 mm
Les Atouts de l'article:
Le matériau souple et flexible de ces colliers préserve les faisceaux, et est donc particulièrement apprécié des fibres optiques. En effet leur grande élasticité offre un maintien idéal pour les câbles fragiles à isolant mince sans risque de les endommager.Colliers flexibles et élastiques aux formes lisses et arrondiesColliers ré-ouvrables et réutilisablesPossibilité de bouclage de l'excès de bande dans la tête pour une réutilisation ultérieure du collier sur toute sa longueur, plutôt que de le couperGrande flexibilité assurant une répartition homogène de la pression de maintien sur câbleTrès bon comportement de la matière à basses températures (-20 °C) qui conserve son élasticitéTrès bonne longévité des colliers lorsque utilisés en intérieurColliers adaptés à la fixation temporaire lors de concerts, salons, et autres évènements...
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


