Hellermanntyton - Collier souple réouvrable 260 x 7 mm en Polyuréthane Noir - SRT2607 - 115-07269

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 260 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026108568

Réf. Sonepar

00816610856

Réf. Fournisseur

115-07269

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

260 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

grille à fente

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

57 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

70...10 mm

Collier souple réouvrable 260.0 mm par 7.0 mm - SRT2607, Polyuréthane 85°C Noir, toron mini 10.0 mm, toron maxi 79.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Le matériau souple et flexible de ces colliers préserve les faisceaux, et est donc particulièrement apprécié des fibres optiques. En effet leur grande élasticité offre un maintien idéal pour les câbles fragiles à isolant mince sans risque de les endommager.Colliers flexibles et élastiques aux formes lisses et arrondiesColliers ré-ouvrables et réutilisablesPossibilité de bouclage de l'excès de bande dans la tête pour une réutilisation ultérieure du collier sur toute sa longueur, plutôt que de le couperGrande flexibilité assurant une répartition homogène de la pression de maintien sur câbleTrès bon comportement de la matière à basses températures (-20 °C) qui conserve son élasticitéTrès bonne longévité des colliers lorsque utilisés en intérieurColliers adaptés à la fixation temporaire lors de concerts, salons, et autres évènements...

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton