Hellermanntyton - Collier textile réouvrable auto-aggripant Noir 150x12.5mm - TEXTIE-S - 130-00012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.5 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026271705
Réf. Sonepar
00816627170
Réf. Fournisseur
130-00012
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.5 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
0...45 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers TEXTIE représentent une solution efficace pour un maintien tout en douceur des câbles, notamment pour de la fibre optique et les câbles de réseau ou de téléphonie. Cette solution est également adaptée pour des installations temporaires, des manifestations événementielles, ou tout simplement chez soi pour le rangement et l'organisation des fils et câbles.Facile et rapide à installer sans outilCollier textile auto-agrippant s'enroulant sur lui-mêmeRéutilisable jusqu'à 400 foisLarge choix de couleurs pour de l'identification et un repérage des câbles en toute simplicité
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


