Hellermanntyton - Collier textile réouvrable auto-agrippant Blanc 200x12.5mm - TEXTIE-M - 130-00021

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.5 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026271965

Réf. Sonepar

00816627196

Réf. Fournisseur

130-00021

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.5 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

0...60 mm

Collier textile auto-agrippant 200.0 mm par 12.5 mm - TEXTIE-M, Velcro® Blanc, toron mini 0.7 mm, toron maxi 60.0 mm, conditionnement par 10

Les Atouts de l'article:

Les colliers TEXTIE représentent une solution efficace pour un maintien tout en douceur des câbles, notamment pour de la fibre optique et les câbles de réseau ou de téléphonie. Cette solution est également adaptée pour des installations temporaires, des manifestations événementielles, ou tout simplement chez soi pour le rangement et l'organisation des fils et câbles.Facile et rapide à installer sans outilCollier textile auto-agrippant s'enroulant sur lui-mêmeRéutilisable jusqu'à 400 foisLarge choix de couleurs pour de l'identification et un repérage des câbles en toute simplicité

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton